Eriks
SMC

SMC Bouchon, KBP2, KB Série, Forme droit

  • ERIKS:24125814
Image 1
▪ Taille du corps: Taille du corps 2
Ajouter à la liste

4,05 €/ Unitéhors TVA

4,90 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KB
Type
Plug
Constructeur ID
KBP2
Forme
Forme droit
Matériau
PBT
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau d'écrou
POM
Prolongé
Non
Poids
6.8 g
D
21 mm
H
10 mm
L1
23 mm
L2
5 mm