4,11 €/ Unitéhors TVA
4,97 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SMC |
Série | KB |
Type | Plug |
Constructeur ID | KBP1 |
Forme | Forme droit |
Matériau | PBT |
Température de fonctionnement | de -5 jusqu'à 60 °C |
Fluide | Air |
Matériau du joint | NBR |
Matériau du bouton poussoir | POM |
Matériau d'écrou | POM |
Prolongé | Non |
Poids | 5.6 g |
D | 16.8 mm |
H | 8 mm |
L1 | 29.5 mm |
L2 | 11.5 mm |