Eriks
SMC

SMC Bouchon, KBC2, KB Série

  • ERIKS:24125801
Image 1
▪ Taille du corps: Taille du corps 2
Ajouter à la liste

6,82 €/ Unitéhors TVA

8,25 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KB
Type
Cap
Constructeur ID
KBC2
Matériau
PBT
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau d'écrou
POM
Prolongé
Non
Poids
37 g
D
17.6 mm
H
17 mm
L1
32.5 mm
L2
13 mm