Eriks
SMC

SMC Borniers d'alimentation KM11-06-10-10 10 connexions tuyau Ø 6x10mm

  • ERIKS:24126444
Image 1
▪ Embase à raccords instantanés.
▪ Nombre d'Raccords A: 6, 10.
▪ Diam. de raccord B: ø8, ø10, ø12.
▪ Diam. de raccord A: ø4, ø6, ø8.
Ajouter à la liste

19,76 €/ Unitéhors TVA

23,91 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KM
Type
KM11
Raccord primaire
6 mm
Raccord secondaire
10 mm
Matériau
PBT
Pression de service maximum
10 bar
Température
de -5 jusqu'à 60 °C
Nombre de sorties
10