19,76 €/ Unitéhors TVA
23,91 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SMC |
Série | KM |
Type | KM11 |
Raccord primaire | 4 mm |
Raccord secondaire | 8 mm |
Matériau | PBT |
Pression de service maximum | 10 bar |
Température | de -5 jusqu'à 60 °C |
Nombre de sorties | 10 |