26,69 €/ Unitéhors TVA
32,29 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SMC |
Série | ASV |
Type de raccord | Vanne à purge rapide |
Norme d'Exécution | Forme T |
Type de raccord | BSPT (R) |
Filetage | 1/2 in |
Diamètre extérieur du tube | 10 mm |
Plage de température | de -5 jusqu'à 60 °C |
Pression de service | de 1 jusqu'à 10 bar |
Pré-revêtement du filetage | Oui |
Matériau du boîtier | PBT |
Matériau du joint | NBR |