Eriks
SMC

SMC Asv510f-02-10s echappement rapide 1/4

  • ERIKS:24115673
Image 1
Description de produit

▪ Taille: 5 (Base 3/8)
▪ Type: 1 (Té d'union)
▪ Taraudage: M3, M5, U10/32, R
▪ Orifice: 02 [R(PT) 1/4]
▪ Taille du tube: Ø10
▪ Prétéfloné: S [Joint (0, 02, 03, 04)]
▪ Option: Sans
▪ Exécutions spéciales: Sans
▪ Contre-écrou: Standard (hexagonal)
Ajouter à la liste

25,89 €/ Unitéhors TVA

31,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
ASV
Type de raccord
Vanne à purge rapide
Norme d'Exécution
Forme T
Type de raccord
BSPT (R)
Filetage
1/4 in
Diamètre extérieur du tube
10 mm
Plage de température
de -5 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 1 jusqu'à 10 bar
Pré-revêtement du filetage
Oui
Matériau du boîtier
PBT
Matériau du joint
NBR