Eriks
SMC

SMC AS2200-02 Drosselrückschlagventil R1/4i./i. MSV

  • ERIKS:14079297
Image 1
▪ Size: 2 (1/8, 1/4 Basis)▪ Style: 2 (Elbow)▪ Control Method: 0 (Meter-out)▪ Port Size: 02 (1/4)▪ Option: None▪ Made to Order: None▪ Lock Nut: Standard (Hexagon)
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
AS
Exécution
Clapet de non-retour de buée
Forme
Forme en L
Fonction
Réglage échappement
Type de raccord
BSPT (R)
Raccord pneumatique 1
1/4
Raccord pneumatique 2
G 1/4
Montage
Vissable
Elément de réglage
Vis moletée
Matériau du boîtier
Laiton, nickelé
Matériau du joint
HNBR
Matériau du tourillon vissé
Laiton, nickelé
Matériau de la vis de réglage
Laiton, nickelé
Matériau de raccord orientable
Alliage de zinc
Pression de service
de 1 jusqu'à 10 bar
Plage de température
de -5 jusqu'à 60 °C
Débit nominal
460 l/min
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010
Poids
64 g