Eriks
SMC

SMC AQ340F-06-00 echappement rapide

  • ERIKS:24115154
Image 1
▪ Size: 3 (1/8 Basis)▪ Tube Size: Ø6▪ Exhaust Port: 00 (Built-in Silencer)
Ajouter à la liste

15,46 €/ Unitéhors TVA

18,71 €TVA incluse

29 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
AQ
Type de raccord
Vanne à purge rapide
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Orifice d'échappement
Silencieux
Plage de température
de -5 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 1 jusqu'à 10 bar
Matériau du boîtier
PBT
Matériau du joint
NBR