Eriks
SMC

SMC Aq3000-02 echappement rapide 1/4

  • ERIKS:24115152
Image 1
▪ Taille: 3000 (Base 3/8 - Modèle à membrane)
▪ Taraudage: Rc (PT)
▪ Orifice: 02 [Rc(PT) 1/4]
▪ Option: Sans
Ajouter à la liste

29,10 €/ Unitéhors TVA

35,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
AQ
Type de raccord
Vanne à purge rapide
Norme d'Exécution
Membrane
Type de raccord
BSPT (R)
Filetage
1/4 in
Plage de température
de -5 jusqu'à 60 °C
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Matériau du joint
NBR