Eriks
SMC

SMC Aq240f-06-00 echappement rapide 6mm

  • ERIKS:24115150
Image 1
▪ Size: 2 (M5 Basis)▪ Tube Size: Ø6▪ Exhaust Port: 00 (Built-in Silencer)
Ajouter à la liste

13,81 €/ Unitéhors TVA

16,71 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
AQ
Type de raccord
Vanne à purge rapide
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Orifice d'échappement
Silencieux
Plage de température
de -5 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 1 jusqu'à 10 bar
Matériau du boîtier
PBT
Matériau du joint
NBR