395,74 €/ Unitéhors TVA
478,85 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SMC |
Série | VBA |
Type | VBA10A |
Raccord 1 | G1/4 |
Avec manomètre | Oui |
Port gauge | 1/8 |
Avec silencieux | Oui |
Avec accumulateur pneumatique | Non |
Débit max. | 230 l/min |
Température ambiante | de 2 jusqu'à 50 °C |
Rapport de pression | 1:2 |