Eriks
SMC

SMC Actionneur rotatif MRQBS32-75CA

  • ERIKS:24129800
Image 1
▪ Taraudage: Rc(PT)
▪ Montage: B (Modèle de base)
▪ Taille: 32 mm
▪ Course: 75mm
▪ Amortissement pneumatique: C (Amortissement pneumatique sur la section à mouvement linéaire)
▪ Angle de rotation: A (80°~100°)
▪ Détecteur: Sans détecteur
▪ Câble ou connecteur précâblé: Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Nombre: 4 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
Ajouter à la liste

659,59 €/ Unitéhors TVA

798,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
MRQ
Fonction
Double effet
Amortissement
Ajustable
Magnétique
Non
Diamètre d'alésage
32 mm
Course
75 mm
Raccord
M 5 mm
Filetage
R1/8 in