Eriks
SMC

SMC Actionneur rotatif compact, crémaillère et pignon CRQ2BW15-180

  • ERIKS:24119651
Image 1
▪ Aimant: Sans
▪ Type d'axe: W (Tige traversante)
▪ Taille: 15 mm
▪ Filetage: M5 (10, 15)
▪ Rc 1/8 (20, 30, 40);Angle de rotation: 180 (170° à 190°)
▪ Amortissement pneumatique: Amortissement élastique
▪ Détecteur: Sans détecteur
▪ Câble ou connecteur précâblé: Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Nombre: 2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
Ajouter à la liste

154,91 €/ Unitéhors TVA

187,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
CRQ2
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Non
Dimension
15
Raccord
M 5 mm