Eriks
SMC

SMC Actionneur rotatif compact, crémaillère et pignon CDRQ2BS40TF-90C

  • ERIKS:24118271
Image 1
▪ Aimant: D (Aimant)
▪ Type d'axe: S (Simple tige)
▪ Taille: 40 mm
▪ Filetage: TF (G 1/8)
▪ Angle de rotation: 90 (80° à 100°)
▪ Amortissement pneumatique: C (Amortissement pneumatique)
▪ Détecteur: Sans détecteur
▪ Câble ou connecteur précâblé: Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Nombre: 2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
Ajouter à la liste

397,21 €/ Unitéhors TVA

480,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
CRQ2
Fonction
Double effet
Amortissement
Ajustable
Magnétique
Oui
Dimension
40
Filetage
G1/8 in