Eriks
SMC

SMC Actionneur rotatif à palette CRB1BW80-90S

  • ERIKS:24119614
Image 1
▪ Magnet: None▪ Mounting: B (Basic)▪ Body Size: 80mm▪ Rotation Angle, Vane: 90S (Rotation Angle: 90▪ Vane Style: Single)▪ Port Location: Side▪ Auto Switch: No Switch▪ Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)▪ Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)▪ Port Threads: Rc
Ajouter à la liste

298,50 €/ Unitéhors TVA

361,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
CRB1
Fonction
Double effet
Magnétique
Non
Dimension
80
Filetage
R1/4 in