Eriks
SMC

SMC Actionneur rotatif à palette CRB1BW50-270S

  • ERIKS:24119610
Image 1
▪ Magnet: None▪ Mounting: B (Basic)▪ Body Size: 50mm▪ Rotation Angle, Vane: 270S (Rotation Angle: 270▪ Vane Style: Single)▪ Port Location: Side▪ Auto Switch: No Switch▪ Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)▪ Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)▪ Port Threads: Rc
Ajouter à la liste

170,16 €/ Unitéhors TVA

205,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
CRB1
Fonction
Double effet
Magnétique
Non
Dimension
50
Filetage
R1/8 in