Eriks
SMC

SMC 5/2 électrodistributeur VQZ2150Y-5YZB vcc24

  • ERIKS:24141027
Image 1
▪ Fluide : air/gaz inerte
▪ Plage de pression d'utilisation : 0.1 - 0.7 MPa
▪ (modèle à haute pression 1.0 MPa)
▪ Surface équivalente mm 2 (Cv) :
▪ joint métallique 2.2 (0.12) - 16.2 (0.9) ; joint élastique 3.6 (0.2) - 21.6 (1.2)
▪ Tension nominale : 12, 24 Vcc;
▪ 100, 110, 200, 220 VCA
▪ Temps de réponse (ms) standard 1 W, haute pression 1.5 W :
▪ joint métallique 25 maxi.; jonit élastique 30 maxi.
▪ Température ambiante et du fluide : -10 à 50° C
Ajouter à la liste

74,17 €/ Unitéhors TVA

89,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC