201,47 €/ Unitéhors TVA
243,78 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SMC |
Série | TQ |
Matériau du tuyau | PFA |
Diamètre intérieur | 8 mm |
Diamètre extérieur | 10 mm |
Pression de service max. à 20 °C | 11 bar |
Plage de température | de -20 jusqu'à 100 °C |
Longueur du rouleau | 20 m |
Couleur | Transparent |