Eriks
SMC

SMC 2 couches de tube PFA souplet TQ0425-20 4x2.5mm transparent 20 mètre

  • ERIKS:12724655
Image 1
▪ Taille: 0425 (4mm)
▪ Longueur du rouleau: Rouleau de 20 m
Ajouter à la liste

75,34 €/ Unitéhors TVA

91,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
TQ
Matériau du tuyau
PFA
Diamètre intérieur
2.5 mm
Diamètre extérieur
4 mm
Pression de service max. à 20 °C
20 bar
Plage de température
de -20 jusqu'à 100 °C
Longueur du rouleau
20 m
Couleur
Transparent