Eriks
SMC

SMC 2/2 ventiel VXZ230EG 24VDC

  • ERIKS:13475296
Image 1
▪ Taille/type de distributeur: 3 (10A, N.F.)
▪ Matière du corps/Raccord/Diamètre de l'orifice: E (Résine / Raccord instantané ø12 / ø10)
▪ Tension/Connexion électrique: G (24 VDC - Terminal DIN avec protection de circuit)
▪ Tension spéciale: Sans
▪ Autres options (Joint/Sans lubrifiant/Filetage): NBR / Non / Rc, avec raccord instantané
▪ Spécification EPDM: Sans
▪ Sens de montage de la bobine: Sans (Ou Côté IN / Sans fixation)
▪ Fixation: Sans
▪ Angle de rotation: Sans
Ajouter à la liste

59,59 €/ Unitéhors TVA

72,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
VXZ