78,95 €/ Unitéhors TVA
95,53 €TVA incluse
16 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | YET 2 |
Type | Insert bearing |
Diamètre d'arbre | 55 mm |
Diamètre extérieur | 100 mm |
Largeur | 48.4 mm |
Largeur de la bague extérieure | 25 mm |
Charge dynamique | 43.6 kN |
Charge statique | 29 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Vitesse limite | 3600 rpm |
Poids | 0.985 kg |
Poids | 2.17 lb |
Modèle | Bague extérieure sphérique |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec baque de blocage excentrique |