Eriks
SKF

SKF YET 209-112, Roulement insert, 44.45 mm Ø arbre, 85 mm OD, 22 mm Bague extérieure WD, Collier de serrage excentrique

  • ERIKS:23772053
  • Fabricant:7316576617232
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bearing,Self Lube,Imperial,Insert,Spherical Outer,Eccentric Collar Lock,Regreasable,1.3/4"shaft diameter,SKF brand
Ajouter à la liste

60,62 €/ Unitéhors TVA

73,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
YET 2
Type
Insert bearing
Diamètre d'arbre
44.45 mm
Diamètre d'arbre
1.3/4 in
Diamètre extérieur
85 mm
Largeur
43.7 mm
Largeur de la bague extérieure
22 mm
Charge dynamique
33.2 kN
Charge statique
21.6 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Vitesse limite
4300 rpm
Poids
0.675 kg
Poids
1.49 lb
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique