Eriks
SKF

SKF YET 208-108, Roulement insert, 38.1 mm Ø arbre, 80 mm OD, 21 mm Bague extérieure WD, Collier de serrage excentrique

  • ERIKS:23772049
  • Fabricant:7316576617140
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Y-Bearing Insert with Extended Inner Ring on the locking collar side only.
Ajouter à la liste

51,71 €/ Unitéhors TVA

62,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
YET 2
Type
Insert bearing
Diamètre d'arbre
38.1 mm
Diamètre d'arbre
1.1/2 in
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
43.2 mm
Largeur de la bague extérieure
21 mm
Charge dynamique
30.7 kN
Charge statique
19 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Vitesse limite
4800 rpm
Poids
0.623 kg
Poids
1.37 lb
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique