Eriks
SKF

SKF YET 206, Roulement insert, 30 mm Ø arbre, 62 mm OD, 18 mm Bague extérieure WD, Collier de serrage excentrique

  • ERIKS:23772039
  • Fabricant:7316577035639
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Y-Bearing Insert with Extended Inner Ring on the locking collar side only.
Ajouter à la liste

34,08 €/ Unitéhors TVA

41,24 €TVA incluse

95 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
YET 2
Type
Insert bearing
Diamètre d'arbre
30 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
35.7 mm
Largeur de la bague extérieure
18 mm
Charge dynamique
19.5 kN
Charge statique
11.2 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Vitesse limite
6300 rpm
Poids
0.305 kg
Poids
0.67 lb
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Alternatives

34,55 €/ Unitéhors TVA

41,81 €TVA incluse

50 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026