34,40 €/ Unitéhors TVA
41,62 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | YET 2 |
Type | Insert bearing |
Diamètre d'arbre | 28.575 mm |
Diamètre d'arbre | 1.1/8 in |
Diamètre extérieur | 62 mm |
Largeur | 35.7 mm |
Largeur de la bague extérieure | 18 mm |
Charge dynamique | 19.5 kN |
Charge statique | 11.2 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Vitesse limite | 6300 rpm |
Poids | 0.325 kg |
Poids | 0.72 lb |
Modèle | Bague extérieure sphérique |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec baque de blocage excentrique |