Eriks
SKF

SKF YET 205, Roulement insert, 25 mm Ø arbre, 52 mm OD, 15 mm Bague extérieure WD, Collier de serrage excentrique

  • ERIKS:23772034
  • Fabricant:7316577063052
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Y-Bearing Insert with Extended Inner Ring on the locking collar side only.
Ajouter à la liste

28,50 €/ Unitéhors TVA

34,49 €TVA incluse

116 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
YET 2
Type
Insert bearing
Diamètre d'arbre
25 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
31 mm
Largeur de la bague extérieure
15 mm
Charge dynamique
14 kN
Charge statique
7.8 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Vitesse limite
7000 rpm
Poids
0.181 kg
Poids
0.4 lb
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Alternatives

29,03 €/ Unitéhors TVA

35,13 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026