Eriks
SKF

SKF YET 205-014, Roulement insert, 22.225 mm Ø arbre, 52 mm OD, 15 mm Bague extérieure WD, Collier de serrage excentrique

  • ERIKS:23772036
  • Fabricant:7316576616815
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bearing,Self Lube,Imperial,Insert,Spherical Outer,Eccentric Collar Lock,Regreasable,7/8"shaft diameter,SKF brand
Ajouter à la liste

29,34 €/ Unitéhors TVA

35,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
YET 2
Type
Insert bearing
Diamètre d'arbre
22.225 mm
Diamètre d'arbre
7/8 in
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
31 mm
Largeur de la bague extérieure
15 mm
Charge dynamique
14 kN
Charge statique
7.8 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Vitesse limite
7000 rpm
Poids
0.213 kg
Poids
0.47 lb
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique