24,02 €/ Unitéhors TVA
29,06 €TVA incluse
15 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | YET 2 |
Type | Insert bearing |
Diamètre d'arbre | 17 mm |
Diamètre extérieur | 40 mm |
Largeur | 28.6 mm |
Largeur de la bague extérieure | 12 mm |
Charge dynamique | 9.56 kN |
Charge statique | 4.75 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Vitesse limite | 9500 rpm |
Poids | 0.101 kg |
Poids | 0.22 lb |
Modèle | Bague extérieure sphérique |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec baque de blocage excentrique |
24,84 €/ Unitéhors TVA
30,06 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026