Eriks
SKF

SKF YET 203/15, Roulement insert, 15 mm Ø arbre, 40 mm OD, 12 mm Bague extérieure WD, Collier de serrage excentrique

  • ERIKS:23772030
  • Fabricant:7316570986525
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Y-Bearing Insert with Extended Inner Ring on the locking collar side only.
Ajouter à la liste

24,02 €/ Unitéhors TVA

29,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
YET 2
Type
Insert bearing
Diamètre d'arbre
15 mm
Diamètre extérieur
40 mm
Largeur
28.6 mm
Largeur de la bague extérieure
12 mm
Charge dynamique
9.56 kN
Charge statique
4.75 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Vitesse limite
9500 rpm
Poids
0.119 kg
Poids
0.26 lb
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique