96,56 €/ Unitéhors TVA
116,84 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | YEL 211-203 |
Type | Insert bearing |
Diamètre d'arbre | 55.563 mm |
Diamètre extérieur | 100 mm |
Largeur | 71.4 mm |
Largeur de la bague extérieure | 25 mm |
Charge dynamique | 43.6 kN |
Charge statique | 29 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Vitesse limite | 3600 rpm |
Poids | 1.28 kg |
Poids | 2.82 lb |
Modèle | Bague extérieure sphérique |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec baque de blocage excentrique |