Eriks
SKF

SKF YEL 209-2F, Roulement insert, 45 mm Ø arbre, 85 mm OD, 22 mm Bague extérieure WD, Collier de serrage excentrique

  • ERIKS:23772021
  • Fabricant:7316570460773
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Y-Bearing Insert with Extended Inner Ring on both sides and eccentric collar lock.
Ajouter à la liste

69,68 €/ Unitéhors TVA

84,31 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
YEL 2..-2F
Type
Insert bearing
Diamètre d'arbre
45 mm
Diamètre extérieur
85 mm
Largeur
56.3 mm
Largeur de la bague extérieure
22 mm
Charge dynamique
33.2 kN
Charge statique
21.6 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Vitesse limite
4300 rpm
Poids
0.771 kg
Poids
1.7 lb
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Alternatives

68,27 €/ Unitéhors TVA

82,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026