32,43 €/ Unitéhors TVA
39,24 €TVA incluse
129 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | YEL 2..-2F |
Type | Insert bearing |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Diamètre extérieur | 47 mm |
Largeur | 43.7 mm |
Largeur de la bague extérieure | 14 mm |
Charge dynamique | 12.7 kN |
Charge statique | 6.55 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Vitesse limite | 8500 rpm |
Poids | 0.196 kg |
Poids | 0.43 lb |
Modèle | Bague extérieure sphérique |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec baque de blocage excentrique |
31,20 €/ Unitéhors TVA
37,75 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026