89,78 €/ Unitéhors TVA
108,63 €TVA incluse
25 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | YAR 2..-2F |
Type | Insert bearing |
Diamètre d'arbre | 60 mm |
Diamètre extérieur | 110 mm |
Largeur | 65.1 mm |
Largeur de la bague extérieure | 26 mm |
Charge dynamique | 52.7 kN |
Charge statique | 36 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Vitesse limite | 3400 rpm |
Poids | 1.36 kg |
Poids | 3.01 lb |
Modèle | Bague extérieure sphérique |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
101,00 €/ Unitéhors TVA
122,21 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026