46,00 €/ Unitéhors TVA
55,66 €TVA incluse
112 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | YAR 2..-2F |
Type | Insert bearing |
Diamètre d'arbre | 40 mm |
Diamètre extérieur | 80 mm |
Largeur | 49.2 mm |
Largeur de la bague extérieure | 21 mm |
Charge dynamique | 30.7 kN |
Charge statique | 19 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Vitesse limite | 4800 rpm |
Poids | 0.592 kg |
Poids | 1.31 lb |
Modèle | Bague extérieure sphérique |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
46,58 €/ Unitéhors TVA
56,36 €TVA incluse
26 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026