Eriks
SKF

SKF YAR 206-2F/VA201, Roulement insert, 30 mm Ø arbre, 62 mm OD, 18 mm Bague extérieure WD, Blocage par vis de pression

  • ERIKS:13619499
  • Fabricant:7316579070676
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les roulements Y SKF, généralement appelés roulements « insert », sont des roulements rigides à billes protégés des séries 62 et 63 qui présentent une surface extérieure sphérique convexe. Ces roulements sont fabriqués dans des tailles et des séries variées et sont disponibles avec une bague intérieure standard ou débordante d'un côté ou des deux côtés.
Les différentes séries de roulements se distinguent par la méthode de fixation du roulement sur l'arbre. Les méthodes les plus courantes consistent à utiliser deux vis de blocage, une bague de blocage excentrique, un manchon de serrage ou un ajustement serré.
Des roulements Y montés dans des paliers appropriés peuvent supporter un défaut d'alignement initial modéré mais n'admettent généralement aucun déplacement axial. Ces unités permettent de créer des montages de roulements simples et économiques. En raison de leur polyvalence et de leur faible coût, les roulements Y sont couramment utilisés dans les machines agricoles, les machines pour l'industrie du bâtiment, les convoyeurs, les machines textiles, les ventilateurs, ainsi que dans les machines pour l'industrie alimentaire et le conditionnement.
Ajouter à la liste

122,59 €/ Unitéhors TVA

148,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
YAR 2..-2F
Type
Insert bearing
Diamètre d'arbre
30 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
38.1 mm
Largeur de la bague extérieure
18 mm
Charge dynamique
19.5 kN
Charge statique
11.2 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Vitesse limite
90 rpm
Température max.
350 °C
Poids
0.298 kg
Poids
0.66 lb
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage