29,63 €/ Unitéhors TVA
35,85 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | YAR 205 |
Type | Insert bearing |
Diamètre d'arbre | 25 mm |
Diamètre extérieur | 52 mm |
Largeur | 34.1 mm |
Largeur de la bague extérieure | 15 mm |
Charge dynamique | 14 kN |
Charge statique | 7.8 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Vitesse limite | 1500 rpm |
Poids | 0.185 kg |
Poids | 0.41 lb |
Modèle | Bague extérieure sphérique |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |