29,80 €/ Unitéhors TVA
36,06 €TVA incluse
13 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | YAR 2..-2F |
Type | Insert bearing |
Diamètre d'arbre | 25.4 mm |
Diamètre d'arbre | 1 in |
Diamètre extérieur | 52 mm |
Largeur | 34.1 mm |
Largeur de la bague extérieure | 15 mm |
Charge dynamique | 14 kN |
Charge statique | 7.8 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Vitesse limite | 7000 rpm |
Poids | 0.182 kg |
Poids | 0.4 lb |
Modèle | Bague extérieure sphérique |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |