Eriks
SKF

SKF YAR 205-015-2F, Roulement insert, 23.813 mm Ø arbre, 52 mm OD, 15 mm Bague extérieure WD, Blocage par vis de pression

  • ERIKS:23771925
  • Fabricant:7316577752864
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les roulements Y SKF, généralement appelés roulements « insert », sont des roulements rigides à billes protégés des séries 62 et 63 qui présentent une surface extérieure sphérique convexe. Ces roulements sont fabriqués dans des tailles et des séries variées et sont disponibles avec une bague intérieure standard ou débordante d'un côté ou des deux côtés.
Les différentes séries de roulements se distinguent par la méthode de fixation du roulement sur l'arbre. Les méthodes les plus courantes consistent à utiliser deux vis de blocage, une bague de blocage excentrique, un manchon de serrage ou un ajustement serré.
Des roulements Y montés dans des paliers appropriés peuvent supporter un défaut d'alignement initial modéré mais n'admettent généralement aucun déplacement axial. Ces unités permettent de créer des montages de roulements simples et économiques. En raison de leur polyvalence et de leur faible coût, les roulements Y sont couramment utilisés dans les machines agricoles, les machines pour l'industrie du bâtiment, les convoyeurs, les machines textiles, les ventilateurs, ainsi que dans les machines pour l'industrie alimentaire et le conditionnement.
Ajouter à la liste

26,79 €/ Unitéhors TVA

32,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
YAR 2..-2F
Type
Insert bearing
Diamètre d'arbre
23.813 mm
Diamètre d'arbre
15/16 in
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
34.1 mm
Largeur de la bague extérieure
15 mm
Charge dynamique
14 kN
Charge statique
7.8 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Vitesse limite
7000 rpm
Poids
0.193 kg
Poids
0.43 lb
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage