22,54 €/ Unitéhors TVA
27,27 €TVA incluse
85 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | YAR 2..-2F |
Type | Insert bearing |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Diamètre extérieur | 47 mm |
Largeur | 31 mm |
Largeur de la bague extérieure | 14 mm |
Charge dynamique | 12.7 kN |
Charge statique | 6.55 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Vitesse limite | 8500 rpm |
Poids | 0.145 kg |
Poids | 0.32 lb |
Modèle | Bague extérieure sphérique |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
24,84 €/ Unitéhors TVA
30,06 €TVA incluse
18 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026