Eriks
SKF

SKF W 639/3-2Z, Roulement à billes à gorge profonde, Étanche des deux côtes, 3 mm ID, 8 mm OD, 4 mm WD, Acier inoxydable Cage

  • ERIKS:23771889
  • Fabricant:7316570583748
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row stainless steel deep groove ball bearing.Shield of pressed sheet steel on both sides of the bearing.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalStamped steel cage.
Ajouter à la liste

22,64 €/ Unitéhors TVA

27,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
639/3
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
3 mm
Diamètre extérieur
8 mm
Largeur
4 mm
Matériau
Acier inoxydable
Joint
Étanche des deux côtes
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier inoxydable
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
0.319 kN
Charge statique
0.09 kN
Vitesse de référence
150000 rpm
Limite de fatigue
0.004 kN
Vitesse limite
75000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.0008 kg
Poids
0.0018 lb