Eriks
SKF

SKF W 638/4-2Z, Roulement à billes à gorge profonde, Étanche des deux côtes, 4 mm ID, 9 mm OD, 4 mm WD, Acier inoxydable Cage

  • ERIKS:23771882
  • Fabricant:7316570739688
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes en acier inoxydable.
Flasques de protection en tôle d'acier emboutis des deux côtes du roulement.
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

19,30 €/ Unitéhors TVA

23,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
638/4
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
4 mm
Diamètre extérieur
9 mm
Largeur
4 mm
Matériau
Acier inoxydable
Joint
Étanche des deux côtes
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier inoxydable
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
0.364 kN
Charge statique
0.114 kN
Vitesse de référence
140000 rpm
Limite de fatigue
0.005 kN
Vitesse limite
70000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.001 kg
Poids
0.0022 lb