Eriks
SKF

SKF W 638/1.5-2Z, Roulement à billes miniature, Fermeture des deux côtés, 1.5 mm ID, 4 mm OD, 2 mm WD, Cage en acier inoxydable

  • ERIKS:23527341
  • Fabricant:7316570743821
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes en acier inoxydable.
Flasques de protection en tôle d'acier emboutis des deux côtes du roulement.
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

17,49 €/ Unitéhors TVA

21,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
W 638
Type
Miniature ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
1.5 mm
Diamètre extérieur
4 mm
Largeur
2 mm
Matériau
Acier inoxydable
Joint
Étanche des deux côtes
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier inoxydable
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
0.062 kN
Charge statique
0.016 kN
Vitesse de référence
220000 rpm
Limite de fatigue
0.001 kN
Vitesse limite
110000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.0001 kg
Poids
0.00022 lb