14,08 €/ Unitéhors TVA
17,04 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 637/8 |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 8 mm |
Diamètre extérieur | 12 mm |
Largeur | 3.5 mm |
Matériau | Acier inoxydable |
Joint | Étanche des deux côtes |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier inoxydable |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 0.312 kN |
Charge statique | 0.14 kN |
Vitesse de référence | 100000 rpm |
Limite de fatigue | 0.006 kN |
Vitesse limite | 53000 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.001 kg |
Poids | 0.0022 lb |