14,08 €/ Unitéhors TVA
17,04 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 637/3 |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 3 mm |
Diamètre extérieur | 6 mm |
Largeur | 3 mm |
Matériau | Acier inoxydable |
Joint | Étanche des deux côtes |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier inoxydable |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 0.117 kN |
Charge statique | 0.036 kN |
Vitesse de référence | 170000 rpm |
Limite de fatigue | 0.002 kN |
Vitesse limite | 85000 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.0004 kg |
Poids | 0.000882 lb |