86,58 €/ Unitéhors TVA
104,76 €TVA incluse
62 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 6304 |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Diamètre extérieur | 52 mm |
Largeur | 15 mm |
Matériau | Acier inoxydable |
Joint | Étanche des deux côtes |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier inoxydable |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 13.8 kN |
Charge statique | 7.8 kN |
Vitesse de référence | 9500 rpm |
Limite de fatigue | 0.335 kN |
Vitesse limite | 9500 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.14 kg |
Poids | 0.31 lb |
B | 15 mm |
62,71 €/ Unitéhors TVA
75,88 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026