73,25 €/ Unitéhors TVA
88,63 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | W 63 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 17 mm |
Diamètre extérieur | 47 mm |
Largeur | 14 mm |
Matériau | Acier inoxydable |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier inoxydable |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 11.7 kN |
Charge statique | 6.55 kN |
Limite de fatigue | 0.28 kN |
Vitesse limite | 10000 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.111 kg |
Poids | 0.24 lb |
52,87 €/ Unitéhors TVA
63,97 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026