42,51 €/ Unitéhors TVA
51,44 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | W 63 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 12 mm |
Diamètre extérieur | 37 mm |
Largeur | 12 mm |
Matériau | Acier inoxydable |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier inoxydable |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 8.32 kN |
Charge statique | 4.15 kN |
Vitesse de référence | 48000 rpm |
Limite de fatigue | 0.176 kN |
Vitesse limite | 24000 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.0605 kg |
Poids | 0.13 lb |