Eriks
SKF

SKF W 629-2RS1, Roulement à billes miniature, Fermeture des deux côtés, 9 mm ID, 26 mm OD, 8 mm WD, Cage en acier inoxydable

  • ERIKS:13201791
  • Fabricant:7316572541135
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row stainless steel deep groove ball bearing.Contact seal made of acrylonitrile-butadiene rubber (NRB), on both sides of the bearing.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalStamped steel cage.
Ajouter à la liste

25,85 €/ Unitéhors TVA

31,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
W 629
Type
Miniature ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
9 mm
Diamètre extérieur
26 mm
Largeur
8 mm
Matériau
Acier inoxydable
Joint
Étanche des deux côtes
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier inoxydable
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
3.97 kN
Charge statique
1.96 kN
Limite de fatigue
0.083 kN
Vitesse limite
19000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.02 kg
Poids
0.044 lb