Eriks
SKF

SKF W 628/8-2RS1, Roulement à billes miniature, Fermeture des deux côtés, 8 mm ID, 16 mm OD, 5 mm WD, Cage en acier inoxydable

  • ERIKS:23771860
  • Fabricant:7316570978766
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row stainless steel deep groove ball bearing.Contact seal made of acrylonitrile-butadiene rubber (NRB), on both sides of the bearing.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalStamped steel cage.
Ajouter à la liste

21,87 €/ Unitéhors TVA

26,46 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
W 628
Type
Miniature ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
8 mm
Diamètre extérieur
16 mm
Largeur
5 mm
Matériau
Acier inoxydable
Joint
Étanche des deux côtes
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier inoxydable
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
0.715 kN
Charge statique
0.3 kN
Limite de fatigue
0.012 kN
Vitesse limite
26000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.0039 kg
Poids
0.0086 lb